ナガイレーベン
女子パンツ MI-4613
前タック2本
前脇ゴム
ヒップ、わたり、かなりゆったりシルエット
脇2ポケット
素材
ポリエステル80%、綿20%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚効果
生地
グリーン購入法対応、再生PET
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1枚
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24748054
MI-4613
ホワイト
S
78(フリー)
56-62
98
¥
6,900
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24748063
MI-4613
ホワイト
M
78(フリー)
60-66
102
¥
6,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24748072
MI-4613
ホワイト
L
78(フリー)
66-71
106
¥
6,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24748088
MI-4613
ホワイト
LL
78(フリー)
71-77
112
¥
6,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24748097
MI-4613
ホワイト
EL
80(フリー)
77-83
118
¥
6,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24748106
MI-4613
ピンク
S
78(フリー)
56-62
98
¥
6,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24748115
MI-4613
ピンク
M
78(フリー)
60-66
102
¥
6,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24748124
MI-4613
ピンク
L
78(フリー)
66-71
106
¥
6,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24748133
MI-4613
ピンク
LL
78(フリー)
71-77
112
¥
6,900
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24748142
MI-4613
ピンク
EL
80(フリー)
77-83
118
¥
6,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24748158
MI-4613
ブルー
S
78(フリー)
56-62
98
¥
6,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24748167
MI-4613
ブルー
M
78(フリー)
60-66
102
¥
6,900
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24748176
MI-4613
ブルー
L
78(フリー)
66-71
106
¥
6,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24748185
MI-4613
ブルー
LL
78(フリー)
71-77
112
¥
6,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24748194
MI-4613
ブルー
EL
80(フリー)
77-83
118
¥
6,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください