ナガイレーベン
チュニック FT-4622
様々なポケットやストレッチ性豊かな素材を使用するなどの充実した機能性とモダンでシャープなカラーを融合させたニュートラルシリーズのチュニックタイプです。
色
Tシルバーグレー
素材
ポリエステル100%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24748203
FT-4622
S
35
20
66
90
¥
9,200
¥
7,488
¥
8,237
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24748212
FT-4622
M
36
21
68
94
¥
9,200
¥
7,488
¥
8,237
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24748228
FT-4622
L
37
22
70
98
¥
9,200
¥
7,488
¥
8,237
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24748237
FT-4622
LL
39
22
70
104
¥
9,200
¥
7,488
¥
8,237
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24748246
FT-4622
EL
41
22
70
110
¥
9,200
¥
7,488
¥
8,237
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください