曜日別特売

女子スクラブ FT-4627

女子スクラブ FT-4627 - ナガイレーベン

スクラブとチュニックを融合させた新しいスタイルです。
ストラップが首にあたりにくい衿元とフロントファスナー開きがポイントです。
クールでモダンなカラーがプロフェッショナルを感じさせます。

Tシルバーグレー素材ポリエステル100%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24748255FT-4627S35206690
9,500
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
24748264FT-4627M36216894
9,500
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
24748273FT-4627L37227098
9,500
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
24748282FT-4627LL392270104
9,500
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
24748298FT-4627EL412270110
9,500
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする