曜日別特売

女子スクラブ CI-4777

女子スクラブ CI-4777 - ナガイレーベン女子スクラブ CI-4777 - ナガイレーベン

明るく楽しくハツラツとして、ゆったりシルエットのスクラブです。
すそのカーブラインは優しさをさらに強調しています。

素材ポリエステル85%、綿15%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚効果生地グリーン購入法対応、再生PETRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24749558CI-4777ピンクS402067
6,500
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
24749567CI-4777ピンクM412169
6,500
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
24749576CI-4777ピンクL422271
6,500
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
24749585CI-4777ピンクLL442271
6,500
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
24749594CI-4777ブルーS402067
6,500
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
24749603CI-4777ブルーM412169
6,500
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
24749612CI-4777ブルーL422271
6,500
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
24749628CI-4777ブルーLL442271
6,500
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする