曜日別特売

チュニック CF-4802

チュニック CF-4802 - ナガイレーベンチュニック CF-4802 - ナガイレーベンチュニック CF-4802 - ナガイレーベン

若々しいシルエットと華やかで優しさをそなえた衿もとが特徴です。
胸元のボタンがアクセントになっています。

素材ポリエステル100%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
全15種類を絞り込む
サイズ
15種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24749637CF-4802ホワイトS372168
7,700
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
24749646CF-4802ホワイトM382270
7,700
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
24749655CF-4802ホワイトL392372
7,700
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
24749664CF-4802ホワイトLL412372
7,700
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
24749673CF-4802ホワイトEL432372
7,700
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
24749682CF-4802ピンクS372168
7,700
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
24749698CF-4802ピンクM382270
7,700
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
24749707CF-4802ピンクL392372
7,700
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
24749716CF-4802ピンクLL412372
7,700
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
24749725CF-4802ピンクEL432372
7,700
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
24749734CF-4802ブルーS372168
7,700
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
24749743CF-4802ブルーM382270
7,700
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
24749752CF-4802ブルーL392372
7,700
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
24749768CF-4802ブルーLL412372
7,700
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
24749777CF-4802ブルーEL432372
7,700
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする