ナガイレーベン
女子パンツ CF-4803
ベーシックなシルエット。
ウエストは履きやすいゴム入りです。
前後ダーツ
脇ゴム、ヒップ・わたりともぴったりシルエット
ブーツカットシルエット
股下(cm)
83(フリー)
素材
ポリエステル100%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24749786
CF-4803
ホワイト
S
56-62
91
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24749795
CF-4803
ホワイト
M
60-66
95
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24749804
CF-4803
ホワイト
L
66-71
99
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24749813
CF-4803
ホワイト
LL
71-77
105
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24749822
CF-4803
ホワイト
EL
77-83
111
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24749838
CF-4803
ピンク
S
56-62
91
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24749847
CF-4803
ピンク
M
60-66
95
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24749856
CF-4803
ピンク
L
66-71
99
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24749865
CF-4803
ピンク
LL
71-77
105
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24749874
CF-4803
ピンク
EL
77-83
111
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24749883
CF-4803
ブルー
S
56-62
91
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24749892
CF-4803
ブルー
M
60-66
95
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24749908
CF-4803
ブルー
L
66-71
99
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24749917
CF-4803
ブルー
LL
71-77
105
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24749926
CF-4803
ブルー
EL
77-83
111
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください