ナガイレーベン
女子トレパン ETA-4850
総ゴム
後ろ1ポケット
色
ホワイト
素材
ポリエステル65%、綿35%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水効果
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24750188
ETA-4850
SS
69
55-70
95
¥
4,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24750197
ETA-4850
S
69
58-74
100
¥
4,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24750206
ETA-4850
M
71
62-78
105
¥
4,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24750215
ETA-4850
L
73
67-85
110
¥
4,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24750224
ETA-4850
LL
75
73-92
115
¥
4,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24750233
ETA-4850
EL
75
78-99
120
¥
4,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24750242
ETA-4850
E1
75
84-106
125
¥
4,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください