ナガイレーベン
チュニック HOS-4902
カラフルなコードが院内を明るい雰囲気にします。
豊かな伸縮性と通気性を備えたニット素材を使用しています。
素材
ポリエステル90%、綿10%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24750258
HOS-4902
Tピンク
S
37
20
66
¥
7,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24750267
HOS-4902
Tピンク
M
38
21
68
¥
7,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24750276
HOS-4902
Tピンク
L
39
22
70
¥
7,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24750285
HOS-4902
Tピンク
LL
41
22
70
¥
7,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24750294
HOS-4902
Tピンク
EL
43
22
70
¥
7,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24750355
HOS-4902
Tバーガンディ
S
37
20
66
¥
7,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24750364
HOS-4902
Tバーガンディ
M
38
21
68
¥
7,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24750373
HOS-4902
Tバーガンディ
L
39
22
70
¥
7,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24750382
HOS-4902
Tバーガンディ
LL
41
22
70
¥
7,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24750398
HOS-4902
Tバーガンディ
EL
43
22
70
¥
7,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24750407
HOS-4902
Tロイヤルブルー
S
37
20
66
¥
7,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24750416
HOS-4902
Tロイヤルブルー
M
38
21
68
¥
7,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24750425
HOS-4902
Tロイヤルブルー
L
39
22
70
¥
7,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24750434
HOS-4902
Tロイヤルブルー
LL
41
22
70
¥
7,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24750443
HOS-4902
Tロイヤルブルー
EL
43
22
70
¥
7,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24750452
HOS-4902
Tラベンダー
S
37
20
66
¥
7,100
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24750468
HOS-4902
Tラベンダー
M
38
21
68
¥
7,100
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24750477
HOS-4902
Tラベンダー
L
39
22
70
¥
7,100
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24750486
HOS-4902
Tラベンダー
LL
41
22
70
¥
7,100
取扱い終了
返品不可
24750495
HOS-4902
Tラベンダー
EL
43
22
70
¥
7,100
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24750303
HOS-4902
Tオレンジ
S
37
20
66
¥
6,600
取扱い終了
返品不可
24750312
HOS-4902
Tオレンジ
M
38
21
68
¥
6,600
取扱い終了
返品不可
24750328
HOS-4902
Tオレンジ
L
39
22
70
¥
6,600
取扱い終了
返品不可
24750337
HOS-4902
Tオレンジ
LL
41
22
70
¥
6,600
取扱い終了
返品不可
24750346
HOS-4902
Tオレンジ
EL
43
22
70
¥
6,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください