女子パンツ HOS-4903

女子パンツ HOS-4903 - ナガイレーベン

豊かなストレッチ性と通気性を備えたニット地の美脚パンツです。

ホワイト股下(cm)83(フリー)素材ポリエステル90%、綿10%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24750504HOS-4903S56-6290
6,200
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
24750513HOS-4903M60-6694
6,200
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
24750522HOS-4903L66-7198
6,200
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
24750538HOS-4903LL71-77104
6,200
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
24750547HOS-4903EL77-83110
6,200
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする