ナガイレーベン
ワンピース HOS-4907
カラフルなコードが院内を明るい雰囲気にします。
豊かな伸縮性と通気性を備えたニット素材を使用しています。
素材
ポリエステル90%、綿10%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24750556
HOS-4907
Tバーガンディ
S
37
20
98
¥
8,200
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24750565
HOS-4907
Tバーガンディ
M
38
21
100
¥
8,200
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24750574
HOS-4907
Tバーガンディ
L
39
22
102
¥
8,200
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24750583
HOS-4907
Tバーガンディ
LL
41
22
102
¥
8,200
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24750592
HOS-4907
Tバーガンディ
EL
43
22
102
¥
8,200
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24750608
HOS-4907
Tロイヤルブルー
S
37
20
98
¥
8,200
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24750617
HOS-4907
Tロイヤルブルー
M
38
21
100
¥
8,200
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24750626
HOS-4907
Tロイヤルブルー
L
39
22
102
¥
8,200
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24750635
HOS-4907
Tロイヤルブルー
LL
41
22
102
¥
8,200
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24750644
HOS-4907
Tロイヤルブルー
EL
43
22
102
¥
8,200
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください