ナガイレーベン
男子シングルドクターコート HE-4950
ネイビーの細いラインが全体の印象を引き締めます。
シルエットは立体的で高級感があります。
素材はしなやかなニットを使用しており、適度な伸縮性があります。
色
Tネイビー
エコマーク認定
認定
素材
ポリエステル85%、綿15%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
生地
再生PET使用
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19103026
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24750653
HE-4950
S
43
55.5
89
104
¥
10,800
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24750662
HE-4950
M
45
57.5
92
109
¥
10,800
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24750678
HE-4950
L
47
59.5
95
114
¥
10,800
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24750687
HE-4950
LL
49
61.5
98
119
¥
10,800
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24750696
HE-4950
BL
51
61.5
98
130
¥
10,800
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください