ナガイレーベン
女子横掛半袖 HO-4972
ニット素材が持つ、ソフトさと適度な伸縮性により快適な着心地です。
肌側が綿の組織ですので吸水性にも優れています。
素材
ポリエステル90%、綿10%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24750705
HO-4972
ホワイト
S
39
20
64
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24750714
HO-4972
ホワイト
M
40
21
66
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24750723
HO-4972
ホワイト
L
41
22
68
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24750732
HO-4972
ホワイト
LL
43
22
68
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24750748
HO-4972
ホワイト
EL
45
22
68
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24750757
HO-4972
ブルー
S
39
20
64
¥
7,000
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24750766
HO-4972
ブルー
M
40
21
66
¥
7,000
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24750784
HO-4972
ブルー
LL
43
22
68
¥
7,000
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24750793
HO-4972
ブルー
EL
45
22
68
¥
7,000
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24750775
HO-4972
ブルー
L
41
22
68
¥
7,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください