ナガイレーベン
男女兼用スクラブ HOS-4977
豊かな伸縮性と通気性を持つニット素材のスクラブです。
フロントがファスナー開きで、着脱が容易です。男女兼用で統一感を演出できます。
素材
ポリエステル90%、綿10%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24750863
HOS-4977
Tオレンジ
SS
38
18
68
¥
7,100
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24750872
HOS-4977
Tオレンジ
S
39
19
68
¥
7,100
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24750888
HOS-4977
Tオレンジ
M
44
20
70
¥
7,100
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24750897
HOS-4977
Tオレンジ
L
48
21
72
¥
7,100
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24750906
HOS-4977
Tオレンジ
LL
52
22
74
¥
7,100
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24750915
HOS-4977
Tオレンジ
BL
54
22
74
¥
7,100
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24750924
HOS-4977
Tバーガンディ
SS
38
18
68
¥
7,100
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24750933
HOS-4977
Tバーガンディ
S
39
19
68
¥
7,100
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24750942
HOS-4977
Tバーガンディ
M
44
20
70
¥
7,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24750958
HOS-4977
Tバーガンディ
L
48
21
72
¥
7,100
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24750967
HOS-4977
Tバーガンディ
LL
52
22
74
¥
7,100
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24750976
HOS-4977
Tバーガンディ
BL
54
22
74
¥
7,100
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24750985
HOS-4977
Tロイヤルブルー
SS
38
18
68
¥
7,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24750994
HOS-4977
Tロイヤルブルー
S
39
19
68
¥
7,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24751003
HOS-4977
Tロイヤルブルー
M
44
20
70
¥
7,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24751012
HOS-4977
Tロイヤルブルー
L
48
21
72
¥
7,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24751028
HOS-4977
Tロイヤルブルー
LL
52
22
74
¥
7,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24751037
HOS-4977
Tロイヤルブルー
BL
54
22
74
¥
7,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24750802
HOS-4977
Tピンク
SS
38
18
68
¥
6,600
取扱い終了
返品不可
24750818
HOS-4977
Tピンク
S
39
19
68
¥
6,600
取扱い終了
返品不可
24750827
HOS-4977
Tピンク
M
44
20
70
¥
6,600
取扱い終了
返品不可
24750836
HOS-4977
Tピンク
L
48
21
72
¥
6,600
取扱い終了
返品不可
24750845
HOS-4977
Tピンク
LL
52
22
74
¥
6,600
取扱い終了
返品不可
24750854
HOS-4977
Tピンク
BL
54
22
74
¥
6,600
取扱い終了
返品不可
24751046
HOS-4977
Tラベンダー
SS
38
18
68
¥
6,600
取扱い終了
返品不可
24751055
HOS-4977
Tラベンダー
S
39
19
68
¥
6,600
取扱い終了
返品不可
24751064
HOS-4977
Tラベンダー
M
44
20
70
¥
6,600
取扱い終了
返品不可
24751073
HOS-4977
Tラベンダー
L
48
21
72
¥
6,600
取扱い終了
返品不可
24751082
HOS-4977
Tラベンダー
LL
52
22
74
¥
6,600
取扱い終了
返品不可
24751098
HOS-4977
Tラベンダー
BL
54
22
74
¥
6,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください