ナガイレーベン
マタニティチュニック HOS-4992
胸もとのギャザーが優しい雰囲気とゆったりしたシルエットをもたらします。
配色のコードが楽しさをプラスしています。
素材
ポリエステル90%、綿10%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24751107
HOS-4992
ホワイト
M
38
21
73
¥
9,100
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24751116
HOS-4992
ホワイト
L
40
22
75
¥
9,100
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24751125
HOS-4992
ピンク
M
38
21
73
¥
8,200
取扱い終了
返品不可
24751134
HOS-4992
ピンク
L
40
22
75
¥
8,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください