マタニティパンツ HOS-4993

マタニティパンツ HOS-4993 - ナガイレーベンマタニティパンツ HOS-4993 - ナガイレーベン

パンツのウエスト上端にはサイズ調節ができるゴムがついています。
おなかの部分にはリブ生地を使用しているため、どんどん変わる体型の変化に対応します。

股下(cm)83(フリー)素材ポリエステル90%、綿10%制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24751152HOS-4993ホワイトL94112
8,300
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
24751168HOS-4993ピンクM86100
7,500
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
24751177HOS-4993ピンクL94112
7,500
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
24751143HOS-4993ホワイトM86100
8,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする