ナガイレーベン
男女兼用パンツ RT-5033
色
チャコール
素材
ポリエステル100%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚効果
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
注意
※当商品はポリエステル主体で作られていますので、オートクレーブの使用はお避けください。高圧高温のオートクレーブの使用により、たたみシワなど、シワがセットされ取れなくなります。また、ポリエステルが収縮しますので、寸法変化が大きくなります。
※シーツ、病衣のような高温でのローラープレス仕上げはお避けください。表面がつぶされたまま高温度がかかるため、表面に「テカリ」が生じます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24751545
RT-5033
S
60-74
96
69
¥
6,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24751554
RT-5033
M
67-84
102
72
¥
6,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24751563
RT-5033
L
74-91
108
72
¥
6,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください