男女兼用横掛 RF-5042

男女兼用横掛 RF-5042 - ナガイレーベン男女兼用横掛 RF-5042 - ナガイレーベン
素材ポリエステル95%、ナイロン5%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚効果RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24751572RF-5042ネイビーSS362164
6,100
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
24751588RF-5042ネイビーS382165
6,100
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
24751606RF-5042ネイビーL452375
6,100
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
24751615RF-5042ネイビーLL482478
6,100
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
24751633RF-5042バーガンディSS362164
6,100
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
24751642RF-5042バーガンディS382165
6,100
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
24751658RF-5042バーガンディM412270
6,100
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
24751667RF-5042バーガンディL452375
6,100
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
24751676RF-5042バーガンディLL482478
6,100
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
24751685RF-5042バーガンディBL502478
6,100
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
24751597RF-5042ネイビーM412270
6,100
取扱い終了
24751624RF-5042ネイビーBL502478
6,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする