男女兼用スクラブ RT-5067

男女兼用スクラブ RT-5067 - ナガイレーベン

着用時のわずらわしさを解消したスクラブです。
男女兼用ですので性別に関係なく同じデザインを着用でき、統一感を表現できます。

シルバーグレー素材ポリエステル100%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚効果RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24751694RT-5067SS38186892
8,100
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
24751703RT-5067S39196896
8,100
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
24751712RT-5067M442070103
8,100
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
24751728RT-5067L482172110
8,100
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
24751737RT-5067LL522274118
8,100
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
24751746RT-5067BL542274126
8,100
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする