ナガイレーベン
男子シングル半袖診察衣 KEX-5112
ショート丈の半袖診察衣です。
シルエットは体に心地よくフィットします。
色
ホワイト
素材
ポリエステル85%、綿15%制菌加工、制電、吸水、防汚効果
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24752717
KEX-5112
S
43
23
84
104
¥
5,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24752726
KEX-5112
M
45
24
87
109
¥
5,700
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24752735
KEX-5112
L
47
25
90
114
¥
5,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24752744
KEX-5112
LL
49
26
93
119
¥
5,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24752753
KEX-5112
BL
51
26
93
130
¥
5,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください