ナガイレーベン
男子テーラードジャケット KES-5160
ブレザーは落ち着きと、信頼感を備えています。
下に着用するものでイメージが変わります。
色
ホワイト
素材
ポリエステル85%、綿15%制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
生地
グリーン購入法対応、再生PET
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
バスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24752814
KES-5160
S
73
108
46
54
¥
8,500
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24752823
KES-5160
M
75
112
48
56
¥
8,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24752832
KES-5160
L
78
116
50
58
¥
8,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24752848
KES-5160
LL
81
120
52
60
¥
8,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24752857
KES-5160
BL
79
130
54
59
¥
8,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください