ナガイレーベン
男子パンツ KES-5163
(1件のレビュー)
股下(cm)
88(フリー)
素材
ポリエステル85%、綿15%制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
生地
グリーン購入法対応、再生PET
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24752866
KES-5163
ホワイト
S
72
¥
6,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24752875
KES-5163
ホワイト
M
77
¥
6,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24752884
KES-5163
ホワイト
L
82
¥
6,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24752893
KES-5163
ホワイト
LL
87
¥
6,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24752902
KES-5163
ホワイト
BL
94
¥
6,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24752918
KES-5163
ブルー
S
72
¥
6,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24752927
KES-5163
ブルー
M
77
¥
6,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24752936
KES-5163
ブルー
L
82
¥
6,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24752945
KES-5163
ブルー
LL
87
¥
6,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24752954
KES-5163
ブルー
BL
94
¥
6,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください