ナガイレーベン
男子横掛8分袖 KES-5165
素材
ポリエステル85%、綿15%制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
生地
グリーン購入法対応、再生PET
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24752963
KES-5165
ホワイト
S
44
47
72
¥
5,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24752972
KES-5165
ホワイト
M
46
48
74
¥
5,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24752988
KES-5165
ホワイト
L
48
49
77
¥
5,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24752997
KES-5165
ホワイト
LL
50
50
80
¥
5,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24753006
KES-5165
ホワイト
BL
52
50
78
¥
5,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24753015
KES-5165
ブルー
S
44
47
72
¥
5,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24753024
KES-5165
ブルー
M
46
48
74
¥
5,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24753033
KES-5165
ブルー
L
48
49
77
¥
5,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24753042
KES-5165
ブルー
LL
50
50
80
¥
5,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24753058
KES-5165
ブルー
BL
52
50
78
¥
5,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください