曜日別特売

男子横掛半袖 KES-5167

男子横掛半袖 KES-5167 - ナガイレーベン男子横掛半袖 KES-5167 - ナガイレーベン男子横掛半袖 KES-5167 - ナガイレーベン
(1件のレビュー)
素材ポリエステル85%、綿15%制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果内容量1枚
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24753067KES-5167Sホワイト724424
5,100
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
24753076KES-5167Mホワイト744625
5,100
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
24753085KES-5167Lホワイト774826
5,100
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
24753094KES-5167LLホワイト805027
5,100
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
24753103KES-5167BLホワイト785227
5,100
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
24753112KES-5167Sブルー724424
5,100
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
24753128KES-5167Mブルー744625
5,100
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
24753137KES-5167Lブルー774826
5,100
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
24753146KES-5167LLブルー805027
5,100
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
24753155KES-5167BLブルー785227
5,100
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
24753216KES-5167Sネイビー724424
5,100
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
24753225KES-5167Mネイビー744625
5,100
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
24753234KES-5167Lネイビー774826
5,100
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
24753243KES-5167LLネイビー805027
5,100
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
24753252KES-5167BLネイビー785227
5,100
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
24753164KES-5167Sベージュ724424
4,300
取扱い終了
返品不可
24753173KES-5167Mベージュ744625
4,300
取扱い終了
返品不可
24753182KES-5167Lベージュ774826
4,300
取扱い終了
返品不可
24753198KES-5167LLベージュ805027
4,300
取扱い終了
返品不可
24753207KES-5167BLベージュ785227
4,300
取扱い終了
返品不可
24753268KES-5167Sミストグリーン724424
4,300
取扱い終了
返品不可
24753277KES-5167Mミストグリーン744625
4,300
取扱い終了
返品不可
24753286KES-5167Lミストグリーン774826
4,300
取扱い終了
返品不可
24753295KES-5167LLミストグリーン805027
4,300
取扱い終了
返品不可
24753304KES-5167BLミストグリーン785227
4,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24753243
2021-02-08
用途: 診療
田中矯正歯科クリニック医療・福祉・介護関連業

生地がとてもしっかりしていて、とても着心地が良いです。そでぐりも余裕があり、動きやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする