曜日別特売

女子テーラードジャケット KES-5170

女子テーラードジャケット KES-5170 - ナガイレーベン

ブレザーは落ち着きと、信頼感を備えています。
下に着用するものでイメージが変わります。

ホワイト素材ポリエステル85%、綿15%制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果生地グリーン購入法対応、再生PETRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24753313KES-5170S39526692
8,100
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
24753322KES-5170M40546896
8,100
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
24753338KES-5170L415670100
8,100
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
24753347KES-5170LL435770106
8,100
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
24753356KES-5170EL455770112
8,100
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする