曜日別特売

女子横掛8分袖 KES-5171

女子横掛8分袖 KES-5171 - ナガイレーベン女子横掛8分袖 KES-5171 - ナガイレーベン女子横掛8分袖 KES-5171 - ナガイレーベン
素材ポリエステル85%、綿15%制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果生地グリーン購入法対応、再生PETRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1枚
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24753365KES-5171ホワイトS394564
4,900
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
24753374KES-5171ホワイトM404666
4,900
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
24753383KES-5171ホワイトL414768
4,900
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
24753392KES-5171ホワイトLL434768
4,900
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
24753408KES-5171ピンクS394564
4,900
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
24753417KES-5171ピンクM404666
4,900
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
24753426KES-5171ピンクL414768
4,900
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
24753435KES-5171ピンクLL434768
4,900
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
24753444KES-5171ブルーS394564
4,400
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
24753478KES-5171ブルーLL434768
4,400
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
24753453KES-5171ブルーM404666
4,400
取扱い終了
返品不可
24753462KES-5171ブルーL414768
4,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする