女子横掛半袖 KES-5172

女子横掛半袖 KES-5172 - ナガイレーベン女子横掛半袖 KES-5172 - ナガイレーベン女子横掛半袖 KES-5172 - ナガイレーベン
(1件のレビュー)
素材ポリエステル85%、綿15%制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果生地グリーン購入法対応、再生PETRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1枚
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24753487KES-5172ホワイトS392064
4,800
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
24753496KES-5172ホワイトM402166
4,800
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
24753505KES-5172ホワイトL412268
4,800
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
24753514KES-5172ホワイトLL432268
4,800
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
24753523KES-5172ピンクS392064
4,800
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
24753532KES-5172ピンクM402166
4,800
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
24753548KES-5172ピンクL412268
4,800
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
24753557KES-5172ピンクLL432268
4,800
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
24753566KES-5172ブルーS392064
4,800
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
24753575KES-5172ブルーM402166
4,800
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
24753584KES-5172ブルーL412268
4,800
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
24753593KES-5172ブルーLL432268
4,800
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-16
用途: クリニック
その他業種

洗濯は乾きが早く扱いやすかった
ただ、前見頃の合わせの布幅が広くチャックを上げる際、気をつけないと布を咬んでしまうのでその辺りは改善してほしいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする