ナガイレーベン
ハーフパンツ(男女兼用) NJ-5208
着脱簡単、ノータック
ウエスト総ゴム&スピンドルコード
脇2ポケット
色
チャコール
素材
ポリエステル90%、綿10%(制電糸入り)、制菌加工、制電、吸水、防汚効果
生地
制菌加工
RoHS指令(10物質対応)
対応
性別
男女兼用
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24754083
NJ-5208
SS
35
¥
5,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24754092
NJ-5208
S
35
¥
5,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24754108
NJ-5208
M
35
¥
5,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24754117
NJ-5208
L
37
¥
5,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24754126
NJ-5208
LL
37
¥
5,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24754135
NJ-5208
BL
37
¥
5,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください