ナガイレーベン
女子パンツ OA-6003
ストレートシルエットのパンツは機能的できっちり感のある雰囲気です。
前両脇ポケット、後ろ片側ポケット付き。
股下(cm)
83(フリー)
素材
ポリエステル100%(制電糸入り)
RoHS指令(10物質対応)
対応
性別
女性用
内容量
1枚
全10種類を絞り込む
色
グレー
ネイビー
サイズ
選択してください
EL
L
LL
M
S
ウエスト(cm)
選択してください
68
72
76
82
88
ヒップ(cm)
選択してください
90
94
98
104
110
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24756147
OA-6003
グレー
L
76
19.5
98
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24756156
OA-6003
グレー
LL
82
20.5
104
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24756165
OA-6003
グレー
EL
88
21.5
110
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24756174
OA-6003
ネイビー
S
68
18
90
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24756192
OA-6003
ネイビー
L
76
19.5
98
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24756208
OA-6003
ネイビー
LL
82
20.5
104
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24756217
OA-6003
ネイビー
EL
88
21.5
110
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24756122
OA-6003
グレー
S
68
18
90
¥
6,800
取扱い終了
返品不可
24756138
OA-6003
グレー
M
72
18.5
94
¥
6,800
取扱い終了
返品不可
24756183
OA-6003
ネイビー
M
72
18.5
94
¥
6,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください