曜日別特売

チュニック LH-6202

チュニック LH-6202 - ナガイレーベンチュニック LH-6202 - ナガイレーベン

高級感とモード感のあるカッティングと女性らしいやさしさが感じられるノーカラーのデザインはおもてなしの心を表現しています。

素材ポリエステル90%、キュプラ10%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
全10種類を絞り込む
サイズ
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24756874LH-6202オフホワイトS342166
11,400
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
24756883LH-6202オフホワイトM352268
11,400
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
24756892LH-6202オフホワイトL362370
11,400
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
24756908LH-6202オフホワイトLL382370
11,400
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
24756917LH-6202オフホワイトEL402370
11,400
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
24756926LH-6202チャコールS342166
11,400
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
24756935LH-6202チャコールM352268
11,400
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
24756944LH-6202チャコールL362370
11,400
9,998
10,998(税込)
26日以内出荷
返品不可
24756953LH-6202チャコールLL382370
11,400
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
24756962LH-6202チャコールEL402370
11,400
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする