ナガイレーベン
ワンピース LH-6207
高級感とモード感のあるカッティングと女性らしいやさしさが感じられるノーカラーのデザインはおもてなしの心を表現しています。
素材
ポリエステル90%、キュプラ10%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
全10種類を絞り込む
色
オフホワイト
チャコール
サイズ
選択してください
EL
L
LL
M
S
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24757172
LH-6207
オフホワイト
S
34
21
93
¥
11,400
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24757188
LH-6207
オフホワイト
M
35
22
95
¥
11,400
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24757197
LH-6207
オフホワイト
L
36
23
97
¥
11,400
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24757206
LH-6207
オフホワイト
LL
38
23
97
¥
11,400
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24757215
LH-6207
オフホワイト
EL
40
23
97
¥
11,400
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24757224
LH-6207
チャコール
S
34
21
93
¥
12,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24757233
LH-6207
チャコール
M
35
22
95
¥
12,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24757242
LH-6207
チャコール
L
36
23
97
¥
12,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24757258
LH-6207
チャコール
LL
38
23
97
¥
12,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24757267
LH-6207
チャコール
EL
40
23
97
¥
12,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください