曜日別特売

チュニック LH-6222

チュニック LH-6222 - ナガイレーベンチュニック LH-6222 - ナガイレーベン

アシンメトリーになっているロールカラーが女性らしい優しい雰囲気です。
丸みのある腰ポケット、袖口もポイントになっています。

素材ポリエステル90%、キュプラ10%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
全10種類を絞り込む
サイズ
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24757425LH-6222オフホワイトS361966
10,300
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
24757434LH-6222オフホワイトM372068
10,300
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
24757443LH-6222オフホワイトL382170
10,300
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
24757452LH-6222オフホワイトLL402170
10,300
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
24757468LH-6222オフホワイトEL422170
10,300
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
24757477LH-6222チャコールS361966
10,300
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
24757486LH-6222チャコールM372068
10,300
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
24757495LH-6222チャコールL382170
10,300
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
24757504LH-6222チャコールLL402170
10,300
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
24757513LH-6222チャコールEL422170
10,300
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする