ナガイレーベン
チュニック LH-6242
女性らしい襟元がやさしい雰囲気を感じさせます。
PHS用ポケットやキーループ・ダブルポケット等機能面も充実しています。
素材
ポリエステル90%、キュプラ10%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24757626
LH-6242
ベージュ
S
35
21
66
¥
11,400
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24757635
LH-6242
ベージュ
M
36
22
68
¥
11,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
25日以内出荷
返品不可
24757644
LH-6242
ベージュ
L
37
23
70
¥
11,400
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24757653
LH-6242
ベージュ
LL
39
23
70
¥
11,400
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24757662
LH-6242
ベージュ
EL
41
23
70
¥
11,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
14日以内出荷
返品不可
24757678
LH-6242
ネイビー
S
35
21
66
¥
11,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24757687
LH-6242
ネイビー
M
36
22
68
¥
11,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24757696
LH-6242
ネイビー
L
37
23
70
¥
11,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
21日以内出荷
返品不可
24757705
LH-6242
ネイビー
LL
39
23
70
¥
11,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24757714
LH-6242
ネイビー
EL
41
23
70
¥
11,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
27日以内出荷
返品不可
24757723
LH-6242
オフホワイト
S
35
21
66
¥
11,400
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24757732
LH-6242
オフホワイト
M
36
22
68
¥
11,400
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24757748
LH-6242
オフホワイト
L
37
23
70
¥
11,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
22日以内出荷
返品不可
24757757
LH-6242
オフホワイト
LL
39
23
70
¥
11,400
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24757766
LH-6242
オフホワイト
EL
41
23
70
¥
11,400
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください