チュニック LH-6252

チュニック LH-6252 - ナガイレーベンチュニック LH-6252 - ナガイレーベン
素材ポリエステル90%、キュプラ10%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
全10種類を絞り込む
サイズ
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24757775LH-6252ベージュS352066
11,400
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
24757784LH-6252ベージュM362168
11,400
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
24757793LH-6252ベージュL372270
11,400
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
24757802LH-6252ベージュLL392270
11,400
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
24757818LH-6252ベージュEL412270
11,400
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
24757827LH-6252オフホワイトS352066
11,400
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
24757836LH-6252オフホワイトM362168
11,400
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
24757845LH-6252オフホワイトL372270
11,400
9,598
10,558(税込)
12日以内出荷
返品不可
24757854LH-6252オフホワイトLL392270
11,400
9,998
10,998(税込)
19日以内出荷
返品不可
24757872LH-6252オフホワイトEL412270
11,400
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする