曜日別特売

ワンピース LH-6257

ワンピース LH-6257 - ナガイレーベンワンピース LH-6257 - ナガイレーベン

コーディネートでおもてなしスタイルアップ。
ニット素材を使用したすっきりとしたシルエット。
シンプルな中にも品のある配色のパイピングと、カラーレスな衿元はスカーフなどのポイントをつくりやすく、スタイリッシュな印象。
エレガントな雰囲気のノーカラーワンピース。
衿元のさりげないタックがシンプルな中にも女性らしさを感じさせてくれます。
受付や事務スタッフにも対応可能な商品です。

素材ポリエステル90%、キュプラ10%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24757897LH-6257ベージュS352093
12,600
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
24757915LH-6257ベージュM362195
12,600
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
24757933LH-6257ベージュL372297
12,600
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
24757958LH-6257ベージュLL392297
12,600
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
24757985LH-6257ベージュEL412297
12,600
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
24757994LH-6257オフホワイトS352093
12,600
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
24758003LH-6257オフホワイトM362195
12,600
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
24758012LH-6257オフホワイトL372297
12,600
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
24758028LH-6257オフホワイトLL392297
12,600
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
24758037LH-6257オフホワイトEL412297
12,600
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする