チュニック LH-6272

チュニック LH-6272 - ナガイレーベンチュニック LH-6272 - ナガイレーベンチュニック LH-6272 - ナガイレーベン
素材ポリエステル90%、キュプラ10%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24758143LH-6272ベージュS352064
11,400
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
24758152LH-6272ベージュM362166
11,400
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
24758168LH-6272ベージュL372268
11,400
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
24758177LH-6272ベージュLL392268
11,400
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
24758186LH-6272ベージュEL412268
11,400
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
24758195LH-6272ネイビーS352064
11,400
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
24758204LH-6272ネイビーM362166
11,400
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
24758213LH-6272ネイビーL372268
11,400
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
24758222LH-6272ネイビーLL392268
11,400
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
24758238LH-6272ネイビーEL412268
11,400
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
24758247LH-6272オフホワイトS352064
11,400
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
24758256LH-6272オフホワイトM362166
11,400
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
24758265LH-6272オフホワイトL372268
11,400
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
24758274LH-6272オフホワイトLL392268
11,400
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
24758283LH-6272オフホワイトEL412268
11,400
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする