オーバーブラウス長袖 MK-6901

オーバーブラウス長袖 MK-6901 - ナガイレーベンオーバーブラウス長袖 MK-6901 - ナガイレーベン

さわやかで女性らしい印象のオーバーブラウス。
アシンメトリーな衿は遊び心があり、楽しい雰囲気です。
バックスタイルやシルエット、調整可能な袖丈など女性の気持ちを考えたディテールになっています。

素材ポリエステル85%、綿15%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚効果RoHS指令(10物質対応)対応性別女性用内容量1枚
全10種類を絞り込む
サイズ
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24758292MK-6901ペールピンクS375353
9,200
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
24758308MK-6901ペールピンクM385455
9,200
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
24758317MK-6901ペールピンクL395557
9,200
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
24758344MK-6901フレッシュブルーS375353
9,200
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
24758353MK-6901フレッシュブルーM385455
9,200
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
24758378MK-6901フレッシュブルーLL415557
9,200
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
24758326MK-6901ペールピンクLL415557
9,200
取扱い終了
返品不可
24758335MK-6901ペールピンクEL435557
9,200
取扱い終了
返品不可
24758362MK-6901フレッシュブルーL395557
9,200
取扱い終了
返品不可
24758387MK-6901フレッシュブルーEL435557
9,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする