テーラードジャケット NJ-6906

テーラードジャケット NJ-6906 - ナガイレーベン

ニット素材を使用したすっきりとしたシルエットのテーラードジャケットです。
シンプルな中にも配色のパイピングと、調整可能な袖口デザインがポイントとなり、スタイリッシュな印象です。

ネイビー素材ポリエステル90%、綿10%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚効果RoHS指令(10物質対応)対応性別女性用内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24758396NJ-6906S37555592
10,200
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
24758405NJ-6906M38565796
10,200
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
24758432NJ-6906EL435759112
10,200
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
24758414NJ-6906L395759100
10,200
取扱い終了
返品不可
24758423NJ-6906LL415759106
10,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする