曜日別特売

加圧サポートソックス SKS-7020

加圧サポートソックス SKS-7020 - ナガイレーベン

女性らしいダイヤ柄の着圧ソックスです。
足首からふくらはぎまでの編みの力をコントロールしているため、足の形状に沿って段階的な着圧差が生じ、締め付けすぎずにむくみや疲れをリフレッシュします。
素材に高級綿を使用し、消臭糸を編み込んでおり、機能的にもデザイン的にも優れた高機能ソックスです。

混率(%)綿80、ナイロン15、ポリウレタン5RoHS指令(10物質対応)対応性別女性用内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
指タイプ
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24758886SKS-7020ホワイト22~24先丸消臭
2,100
1,790
1,969(税込)
7日以内出荷
返品不可
24758895SKS-7020ホワイト23~25先丸消臭
2,100
1,790
1,969(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする