曜日別特売

SKYFメンズトップ SKF-7022

SKYFメンズトップ SKF-7022 - ナガイレーベン

はじめての医療従事者専用。
スカイエフSKY.Fサポートインナー誕生。
・前傾姿勢の保持力アップ。
・姿勢バランスを改善。
・骨盤を3Dで安定、前傾姿勢がとりやすく。
・骨盤周囲筋とハムストリング筋の柔軟性が向上。
立位や前傾姿勢を支える、脊椎起立筋や腰背部筋をサポート。
背筋力値がアップし、体にグッドバランスをもたらします。

シルバーグレー素材ナイロン85%、ポリウレタン15%RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24758904SKF-7022M74-8243-4788-96
9,100
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
24758913SKF-7022L79-8745-4992-100
9,100
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
24758922SKF-7022LL84-9247-5196-104
9,100
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする