曜日別特売

SKYFレディストップ SKF-7032

SKYFレディストップ SKF-7032 - ナガイレーベン

はじめての医療従事者専用。
スカイエフSKY.Fサポートインナー誕生。
・前傾姿勢の保持力アップ。
・姿勢バランスを改善。
・骨盤を3Dで安定、前傾姿勢がとりやすく。
・骨盤周囲筋とハムストリング筋の柔軟性が向上。
立位や前傾姿勢を支える、脊椎起立筋や腰背部筋をサポート。
背筋力値がアップし、体にグッドバランスをもたらします。

ピンク素材ナイロン85%、ポリウレタン15%RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24758965SKF-7032S56-6484-9276-84
7,200
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
24758974SKF-7032M62-7088-9680-88
7,200
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
24758983SKF-7032L66-7492-10084-92
7,200
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする