ナガイレーベン
手術ガウン(左ひも止め式) BMA-8110
材質
ポリエステル100%(制電糸入り)
生地
高密度クロス、後身頃:ウェザー
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
耐久撥水加工、耐久防水加工、制電効果
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
着丈(cm)
裄丈(cm)
前幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24717595
BMA-8110
ブルー
S
120
75
56
¥
9,200
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24717604
BMA-8110
ブルー
M
125
78
59
¥
9,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24717613
BMA-8110
ブルー
L
130
81
62
¥
9,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24717622
BMA-8110
ブルー
LL
135
83
65
¥
9,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24717638
BMA-8110
グリーン
S
120
75
56
¥
9,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24717647
BMA-8110
グリーン
M
125
78
59
¥
9,200
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24717656
BMA-8110
グリーン
L
130
81
62
¥
9,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24717665
BMA-8110
グリーン
LL
135
83
65
¥
9,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください