ナガイレーベン
男子パンツ OR-8203
素材
綿50%、ポリエステル50%(制電糸入り)制電、吸水効果
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24759096
OR-8203
ブルー
M
70
106
¥
4,000
取扱い終了
返品不可
24759105
OR-8203
ブルー
L
73
112
¥
4,000
取扱い終了
返品不可
24759114
OR-8203
ブルー
LL
75
118
¥
4,000
取扱い終了
返品不可
24759123
OR-8203
ミストグリーン
M
70
106
¥
4,000
取扱い終了
返品不可
24759132
OR-8203
ミストグリーン
L
73
112
¥
4,000
取扱い終了
返品不可
24759148
OR-8203
ミストグリーン
LL
75
118
¥
4,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください