女子パンツ MF-8313

女子パンツ MF-8313 - ナガイレーベン女子パンツ MF-8313 - ナガイレーベン
素材ポリエステル85%、綿15%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚効果内容量1枚
注意
※当商品はポリエステル主体で作られていますので、オートクレーブの使用はお避けください。高圧高温のオートクレーブの使用により、たたみシワなど、シワがセットされ取れなくなります。また、ポリエステルが収縮しますので、寸法変化が大きくなります。
※シーツ、病衣のような高温でのローラープレス仕上げはお避けください。表面がつぶされたまま高温度がかかるため、表面に「テカリ」が生じます。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24759272MF-8313ピンクS6556-62102
4,500
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
24759288MF-8313ピンクM6760-66107
4,500
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
24759306MF-8313ピンクLL6971-77117
4,500
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
24759315MF-8313ブルーS6556-62102
4,500
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
24759342MF-8313ブルーLL6971-77117
4,500
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
24759297MF-8313ピンクL6966-71112
4,500
取扱い終了
返品不可
24759324MF-8313ブルーM6760-66107
4,500
取扱い終了
返品不可
24759333MF-8313ブルーL6966-71112
4,500
取扱い終了
返品不可
24759358MF-8313グリーンS6556-62102
4,200
取扱い終了
返品不可
24759367MF-8313グリーンM6760-66107
4,200
取扱い終了
返品不可
24759376MF-8313グリーンL6966-71112
4,200
取扱い終了
返品不可
24759385MF-8313グリーンLL6971-77117
4,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする