女子チュニック OR-8402

女子チュニック OR-8402 - ナガイレーベン女子チュニック OR-8402 - ナガイレーベン
素材綿50%、ポリエステル50%(制電糸入り)制電、吸水効果RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24759394OR-8402Sブルー683717
5,000
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
24759403OR-8402Mブルー703818
5,000
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
24759412OR-8402Lブルー723919
5,000
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
24759428OR-8402LLブルー724119
5,000
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
24759437OR-8402Sミストグリーン683717
5,000
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
24759446OR-8402Mミストグリーン703818
5,000
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
24759455OR-8402Lミストグリーン723919
5,000
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
24759464OR-8402LLミストグリーン724119
5,000
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする