ナガイレーベン
男女兼用防寒ジャケット NR-8600
色
ブルー
素材
ポリエステル65%、綿35%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水効果
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24759552
NR-8600
M
43
63
72
108
¥
5,400
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24759568
NR-8600
L
46
66
75
123
¥
5,400
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください