ナガイレーベン
男女兼用スクラブ NR-8602
材質
ポリエステル65%・綿35%(制電糸入り)
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
制菌加工、制電、吸水効果
内容量
1枚
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24717674
NR-8602
ブルー
S
44
19
63
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24717683
NR-8602
ブルー
M
46
20
65
¥
4,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24717692
NR-8602
ブルー
L
49
21
67
¥
4,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24717708
NR-8602
ブルー
LL
52
22
69
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24717717
NR-8602
ブルー
BL
54
22
69
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24717726
NR-8602
グリーン
S
44
19
63
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24717735
NR-8602
グリーン
M
46
20
65
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24717744
NR-8602
グリーン
L
49
21
67
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24717753
NR-8602
グリーン
LL
52
22
69
¥
4,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24717762
NR-8602
グリーン
BL
54
22
69
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24717778
NR-8602
バーガン
S
44
19
63
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24717787
NR-8602
バーガン
M
46
20
65
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24717796
NR-8602
バーガン
L
49
21
67
¥
4,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24717805
NR-8602
バーガン
LL
52
22
69
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24717814
NR-8602
バーガン
BL
54
22
69
¥
4,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24717823
NR-8602
ネイビー
S
44
19
63
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24717832
NR-8602
ネイビー
M
46
20
65
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24717848
NR-8602
ネイビー
L
49
21
67
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24717857
NR-8602
ネイビー
LL
52
22
69
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24717866
NR-8602
ネイビー
BL
54
22
69
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください