曜日別特売

男女兼用スクラブ RT-50620

男女兼用スクラブ RT-50620 - ナガイレーベン男女兼用スクラブ RT-50620 - ナガイレーベン男女兼用スクラブ RT-50620 - ナガイレーベン男女兼用スクラブ RT-50620 - ナガイレーベン男女兼用スクラブ RT-50620 - ナガイレーベン男女兼用スクラブ RT-50620 - ナガイレーベン男女兼用スクラブ RT-50620 - ナガイレーベン

着脱が楽な見開き。
胸元が見えないVゾーン。
ストラップが首につかない、よりきちんと感がある衿。
PHSが落ちないポケット。
両ポケット内側は、PHSやペン挿しにもなるサブポケット付き。
鍵などを止めつけることができるループ付き。
脇切替ラインにより、前面が細く見えるシルエット。
ニット素材の組み合わせで、背中の運動量もバツグン。
ウエストシェイプで体型を細く見せるシルエット。
スターオブライフ加工(「アスクレピオスの杖」を中心に六本の柱がデザインされたマークです。)

素材ポリエステル100%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚効果、脇部分:ポリエステル95%、ナイロン5%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚効果RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24759744RT-50620オレンジSS381868
7,200
5,998
6,598(税込)
25日以内出荷
返品不可
24759753RT-50620オレンジS391968
7,200
6,498
7,148(税込)
25日以内出荷
返品不可
24759762RT-50620オレンジM442070
7,200
5,998
6,598(税込)
25日以内出荷
返品不可
24759778RT-50620オレンジL482172
7,200
5,998
6,598(税込)
25日以内出荷
返品不可
24759787RT-50620オレンジLL522274
7,200
5,998
6,598(税込)
25日以内出荷
返品不可
24759796RT-50620オレンジBL542274
7,200
6,498
7,148(税込)
25日以内出荷
返品不可
24759805RT-50620ピンクSS381868
7,200
5,998
6,598(税込)
25日以内出荷
返品不可
24759814RT-50620ピンクS391968
7,200
5,998
6,598(税込)
25日以内出荷
返品不可
24759823RT-50620ピンクM442070
7,200
5,998
6,598(税込)
25日以内出荷
返品不可
24759832RT-50620ピンクL482172
7,200
5,998
6,598(税込)
25日以内出荷
返品不可
24759848RT-50620ピンクLL522274
7,200
5,998
6,598(税込)
25日以内出荷
返品不可
24759857RT-50620ピンクBL542274
7,200
5,998
6,598(税込)
25日以内出荷
返品不可
24759866RT-50620ネイビーSS381868
7,200
5,998
6,598(税込)
25日以内出荷
返品不可
24759875RT-50620ネイビーS391968
7,200
5,998
6,598(税込)
25日以内出荷
返品不可
24759884RT-50620ネイビーM442070
7,200
5,998
6,598(税込)
25日以内出荷
返品不可
24759893RT-50620ネイビーL482172
7,200
5,998
6,598(税込)
25日以内出荷
返品不可
24759902RT-50620ネイビーLL522274
7,200
5,998
6,598(税込)
25日以内出荷
返品不可
24759918RT-50620ネイビーBL542274
7,200
5,998
6,598(税込)
25日以内出荷
返品不可
24759927RT-50620ミストグリーンSS381868
7,200
5,998
6,598(税込)
25日以内出荷
返品不可
24759936RT-50620ミストグリーンS391968
7,200
5,998
6,598(税込)
25日以内出荷
返品不可
24759945RT-50620ミストグリーンM442070
7,200
5,998
6,598(税込)
25日以内出荷
返品不可
24759954RT-50620ミストグリーンL482172
7,200
5,998
6,598(税込)
25日以内出荷
返品不可
24759963RT-50620ミストグリーンLL522274
7,200
6,498
7,148(税込)
25日以内出荷
返品不可
24759972RT-50620ミストグリーンBL542274
7,200
5,998
6,598(税込)
25日以内出荷
返品不可
24759988RT-50620ロイヤルブルーSS381868
7,200
5,998
6,598(税込)
25日以内出荷
返品不可
24759997RT-50620ロイヤルブルーS391968
7,200
5,998
6,598(税込)
25日以内出荷
返品不可
24760006RT-50620ロイヤルブルーM442070
7,200
5,998
6,598(税込)
25日以内出荷
返品不可
24760015RT-50620ロイヤルブルーL482172
7,200
5,998
6,598(税込)
25日以内出荷
返品不可
24760024RT-50620ロイヤルブルーLL522274
7,200
5,998
6,598(税込)
25日以内出荷
返品不可
24760033RT-50620ロイヤルブルーBL542274
7,200
6,498
7,148(税込)
25日以内出荷
返品不可
24760042RT-50620バーガンディSS381868
7,200
5,998
6,598(税込)
25日以内出荷
返品不可
24760058RT-50620バーガンディS391968
7,200
5,998
6,598(税込)
25日以内出荷
返品不可
24760067RT-50620バーガンディM442070
7,200
5,998
6,598(税込)
25日以内出荷
返品不可
24760076RT-50620バーガンディL482172
7,200
5,998
6,598(税込)
25日以内出荷
返品不可
24760085RT-50620バーガンディLL522274
7,200
5,998
6,598(税込)
25日以内出荷
返品不可
24760094RT-50620バーガンディBL542274
7,200
6,498
7,148(税込)
25日以内出荷
返品不可
24760103RT-50620ピーコックグリーンSS381868
7,200
5,998
6,598(税込)
25日以内出荷
返品不可
24760112RT-50620ピーコックグリーンS391968
7,200
5,998
6,598(税込)
25日以内出荷
返品不可
24760128RT-50620ピーコックグリーンM442070
7,200
5,998
6,598(税込)
25日以内出荷
返品不可
24760137RT-50620ピーコックグリーンL482172
7,200
5,998
6,598(税込)
25日以内出荷
返品不可
24760146RT-50620ピーコックグリーンLL522274
7,200
5,998
6,598(税込)
25日以内出荷
返品不可
24760155RT-50620ピーコックグリーンBL542274
7,200
5,998
6,598(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする