ナガイレーベン
男女兼用スクラブ NR-86020
「スターオブライフ」マーク入り。
素材
ポリエステル65%、綿35%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水効果
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24760164
NR-86020
ブルー
S
44
19
63
¥
5,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
24760173
NR-86020
ブルー
M
46
20
65
¥
5,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
24760182
NR-86020
ブルー
L
49
21
67
¥
5,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
24760198
NR-86020
ブルー
LL
52
22
69
¥
5,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
24760207
NR-86020
ブルー
BL
54
22
69
¥
5,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
24760216
NR-86020
グリーン
S
44
19
63
¥
5,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
24760234
NR-86020
グリーン
M
46
20
65
¥
5,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
24760243
NR-86020
グリーン
L
49
21
67
¥
5,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
24760252
NR-86020
グリーン
LL
52
22
69
¥
5,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
24760268
NR-86020
グリーン
BL
54
22
69
¥
5,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
24760277
NR-86020
ネイビー
S
44
19
63
¥
5,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
24760286
NR-86020
ネイビー
M
46
20
65
¥
5,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
24760295
NR-86020
ネイビー
L
49
21
67
¥
5,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
24760304
NR-86020
ネイビー
LL
52
22
69
¥
5,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
24760313
NR-86020
ネイビー
BL
54
22
69
¥
5,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
24760322
NR-86020
バーガンディ
S
44
19
63
¥
5,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
24760338
NR-86020
バーガンディ
M
46
20
65
¥
5,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
24760347
NR-86020
バーガンディ
L
49
21
67
¥
5,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
24760356
NR-86020
バーガンディ
LL
52
22
69
¥
5,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
24760365
NR-86020
バーガンディ
BL
54
22
69
¥
5,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください