曜日別特売

超純水ウォッシャー

超純水ウォッシャー - ジョイフル
(5件のレビュー)

極めて純度の高い純水を使用したウォッシャー液。無色透明な為、噴射ノズル付近に付くあと残りを抑制します。環境にやさしいエコパックタイプ。

凍結温度(℃)-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量800mL危険物の性状水溶性内容量1パック(2L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24709493J-135
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24709493
2026-02-27
用途: 車のウインドウウォッシャー

ウォッシャータンクを空にしてから投入しました。拭き取り後のカルキ残りがないのでスッキリします。今回はリピート購入です。

2025-08-05
用途: ウォッシャー液の補充
建設業・工事業

ガラコが落ちている時は非常にきれいに拭き取っていたが、塗布後は朝日のせいかワイパー筋が見えるようになった(ゴムは替えたばかり)。

2025-03-19
用途: 社用車メンテ

白くならないをうたった製品は多々ありますが、やはり多少は白曇りが残る時があります。こちらの製品は炎天下でも多少は残りますが、他製品と比較してかなりクリアに拭き取れます。

対象商品 : 24709493
2022-03-24
用途: 透明で洗浄力がいい
その他業種

洗浄力が気にいっています。パッケージもかさばらないのでいい。

対象商品 : 24709493
2019-03-02
用途: ウインドウォッシャー交換用
金融・保険業

フロントガラスにコーティングをしてしまったので感想は難しいですが
確かにウォッシャー液使用後の残り染みは少ない気もします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする