デジタルノート<CamiApp S>メモパッドタイプ

デジタルノート<CamiApp S>メモパッドタイプ - コクヨ

デジタルノートは、紙のノートに書いた内容をそのままデータ化・クラウド連携できるノートです。ノートに書いてワンチェックするだけで、スマートフォン・タブレット専用アプリCamiAppでデータを取得。アクションマーカー機能により、データ化と同時に自動でタグ付けやクラウドサービスへのアップロードなどが可能で、いつでもどこでも見たいときにノートを確認することができます。文字認識機能により手書きの内容もテキスト検索できるので過去のノートもすぐ見つかります。

セット内容デジタルノート本体・専用ペン・専用ペン替芯・リチウムイオン充電池・専用ノート、アクションマーカーシート質量(g)460(メモパッド含む)電池寿命約5日間(1日2.5時間の会議使用を想定)外寸法(mm)186×17×243充電方式USB充電(Micro-USB:Bタイプ)内容量1台
注意
※充電用のアダプター・ケーブルは同梱されていません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応OS
通信方式
OS
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24709642NST-CAS-P5iOS7以上Bluetooth 4.0iOS版
オープン
取扱い終了
24709658NST-CAS-PA5Android4.0以上Bluetooth Ver.2.1 +EDRAndroid版
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタル文具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする